ヒロショウ
フィーノ レトロ笛吹コーヒードリップポット 1.2L
フィーノ レトロ笛吹コーヒードリップポットは、細口で注ぎやすいドリップポットです。ステンレス製なので熱伝導が早いです。
用途
コーヒー用に。
質量(g)
465
容量(L)
1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約30.2×13.3×17.5
適合容量(L)
約0.75
内容量
1個
注意
※電子レンジ・オーブンレンジには使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08163797
OFF-128
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません