ヒロショウ
エクセレントシェフ 大きい笛吹ケトル 4.0L
エクセレントシェフ 大きい笛吹ケトルは、早沸き底形状で省エネ仕様のケトルです。大き目のたっぷりサイズです。
用途
お湯やお茶沸かしに。
質量(g)
675
容量(L)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約24×21×25
適合容量(L)
約3.1
内容量
1個
注意
※電子レンジ・オーブンレンジには使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08163788
EX-140
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません