ミニミニ天ぷら角型 8点セット
ミニミニ天ぷら角型 8点セットは、天ぷらに必要な調理器具のセットです。少量の油で料理が可能で、お弁当や1~2人用などの調理に便利なセットです。バット、トレー、角アミ、トングまでついて下ごしらえなどの作業にピッタリです。
用途揚げ物・天ぷら調理に。
仕様適正油量(g):500
材質本体:鉄、バット:18-8ステンレス、トング:18-0ステンレス
質量(g)955(本体:620、バット:110、トレー:115、アミ:65、トング:45)
加工本体:ふっ素樹脂塗膜加工
全長(cm)【トング】約19.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:24×13×8.1、バット:18.5×11.5×3、トレー:24×15.5×2、アミ:19.5×13×1.3
満水容量(L)1.9
内容量1式(1式)
注意
※電子レンジ・オーブンレンジには使用できません。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,350 / 税込 ¥ 1,485 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |