曜日別特売

パルトール オールステンレス製 親子鍋 16cm

パルトール オールステンレス製 親子鍋 16cm - ヒロショウ

パルトール オールステンレス製 親子鍋は、高級感と清潔感のあるオールステンレス性のフライパンです。ワイヤーハンドルなので壁掛けもでき、キッチンをおしゃれに演出します。シンプルなデザインなのでどんなキッチンでも馴染みます。親子丼用のフライパンです。

用途調理器具に。材質ステンレス鋼質量(g)200サイズ(cm)16寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×16.5×14.8満水容量(mL)約470内容量1個
注意
※電子レンジ・オーブンレンジには使用できません。商品画像は別のサイズの商品がイメージとして使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08163657PRT-16O
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする