シービージャパン
copan 軽量無水調理鍋 20cm ベージュ
食材の栄養素が丸ごと取れる
材質
[本体]アルミニウム合金[はり底]ステンレス鋼(クロム16%)[持ち手]シリコーンゴム[蓋]アルミニウム合金[つまみ]ステンレス鋼[内面]ふっ素樹脂塗膜加工[外面]焼付け塗装
色
ベージュ
高さ(mm)
150
質量(g)
1200
サイズ(cm)
20
容量(L)
3(満水容量)、2(実容量)
縦(mm)
220
横(mm)
260
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08239178
-
¥6,800
¥
6,798
¥7,478
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください