イシガキ産業
チーズフォンデュ用フォーク4本組
家庭で本格的なチーズフォンデュやオイルフォンデュが楽しめる
材質
金属部:ステンレス鋼、樹脂部:ポリプロピレン
質量(g)
約:50
本体寸法(mm)
約:12×12×170
内容量
1個
注意
※フォンデュ以外の使用はお控えください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08370419
3107
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください