直火対応吹きこぼれにくい土鍋9号

直火対応吹きこぼれにくい土鍋9号 - イシガキ産業

フチが高く吹きこぼれにくい27cmサイズ

材質本体:耐熱陶器、蓋:陶器質量(g)約:2600サイズ(cm)27本体寸法(mm)約:315×272×168内容量1個
注意
※空焚きは破損の恐れがありますのでお控えください。
※調理物の保存、つけ置き洗いはひび割れや破損の原因となりますのでお控えください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
083701394503
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする