イシガキ産業
直火対応吹きこぼれにくい土鍋8号
フチが高く吹きこぼれにくい24cmサイズ
材質
本体:耐熱陶器、蓋:陶器
質量(g)
約:1995
サイズ(cm)
24
本体寸法(mm)
約:284×246×148
内容量
1個
注意
※空焚きは破損の恐れがありますのでお控えください。
※調理物の保存、つけ置き洗いはひび割れや破損の原因となりますのでお控えください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08370105
4502
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください