イシガキ産業
IH&直火吹きこぼれにくい土鍋モダン6号
フチが高く吹きこぼれにくい18cmサイズ、オール熱源対応
材質
本体:耐熱陶器、蓋:陶器、プレート:ステンレス鋼
質量(g)
約:1170
サイズ(cm)
18
本体寸法(mm)
約:233×195×113
内容量
1個
注意
※空焚きは破損の恐れがありますのでお控えください。
※調理物の保存、つけ置き洗いはひび割れや破損の原因となりますのでお控えください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08369981
4375
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください