イシガキ産業
鉄鋳物 お好み鉄板
鉄鋳物プレートでカリッと、料理をより美味しく
材質
鉄鋳物
内容量
1個
注意
※本体は鉄鋳物ですので水のふき取り不十分、湿気などの保管状況により錆が発生する恐れがあります
※使用後は錆防止の為、油を塗って保管してください
※ザビは有害物質ではありません。万が一、摂取しても人体へ影響はありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
本体寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08369010
3980
約:1860
26
約:330×270×25
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
08369177
3981
約:3000
32
約:405×330×30
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください