美吉
IH対応 炊飯鍋
材質
本体外フタ アルミニウム合金、ステンレス鋼 ハンドルつまみ フェノール樹脂 内フタ強化ガラス、ステンレス鋼、シリコン樹脂
質量(kg)
1.84
色
ブラック
表面処理
内面/ふっ素樹脂塗膜加工 外面/焼付塗装(底面を除く)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
35.5×21×18※フタ・ハンドル含む 鍋部/12.5
内寸(cm)
鍋内径/19
満水容量(L)
3.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09111195
A-08
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください