フィルムカッター

フィルムカッター - イマダ

フィルムや紙を一定幅でカットできるカッターで、試験の段取りが効率よく行えます。
付属の幅調整ブロックを利用すれば、15mm/1inch の幅に簡単に調整可能です。
JIS規格に準拠したサンプル片の作成が可能です。

用途FSC-1525はフィルムや紙を一定幅でカットできるフィルムカッターです。付属の幅調整ブロックを利用すれば、15mm/1inch の幅に調整でき、JIS規格に準拠したサンプル片の作成が簡単に行えます。仕様幅調整ブロック:15mm/1inch付属品スペア用替え刃×4 枚(2 セット)幅(mm)カット:15~70内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09286211FSC-1525
8,000
7,798
8,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする