巻き付けチャック

巻き付けチャック - イマダ巻き付けチャック - イマダ巻き付けチャック - イマダ

糸や針金などの線材を巻き付け、固定できる引張試験用アタッチメントです。
巻き付けて引っ張ることで線材の歯切れを低減します。
目印に合わせ巻き付けることで引張の中心を簡単に合わせられます。
荷重値やサンプルに合わせて3種類から選択できます。

用途WG-250N/1000N/5000Nは最大荷重5000Nまで対応の巻き付けチャックです。巻き付けて引っ張ることで線材の歯切れを低減します。 糸や針金などの線材を巻き付け、固定できる引張試験用アタッチメントです。内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
許容荷重(N)
本体質量(g)
クランプ
取付ネジ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09287620WG-250N250約60巻きつけ式M6
16,500
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09287629WG-1000N1000約180巻き上げ式M6
38,000
36,980
40,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09287638WG-5000N5000約610巻き上げ式M10
48,000
46,980
51,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする