ハンドユース用デジタルトルクゲージ HTGS シリーズ

ハンドユース用デジタルトルクゲージ HTGS シリーズ - イマダ

高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。また、センサー部のダブルベアリング支持機構で横方向や曲げなどの力の影響を最小化する構造になっており、精密なトルク測定を可能に。
明るく読みやすい有機ELディスプレイを搭載。3分割された画面では、お好みの測定パラメータを表示することができます。
ネジやボルトの締め付け、緩め力やロータリースイッチなどのトルク測定を簡単に実現できます。
アタッチメント(別売)を自由に取り換え、様々なサンプルに対応します。
ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、専用サイトでの各種アップデートやソフトウェアのダウンロードが可能なため、用途に合わせたトルクゲージの機能拡張が図れます。

用途50N-cm~1000N-cm(10N-m)までのトルク測定をカバーする使いやすさと機能性を兼ね揃えたハンドユース用デジタルトルクゲージです。ネジやボルトの締め付け、緩め力やロータリースイッチなどのトルク測定を簡単に実現できます。2000Hzの高速サンプリングで 、ピーク測定・グラフ作成の両方で高い再現性をえることができます。また、多様な外部出力方式を備えており付属のソフトウェアでPCによるデータ管理や各種機器との接続で測定の多様性に対応します。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、少ノイズによる測定安定性の向上や、専用サイトでのファームウェアのアップデートや各種サービスソフトウェアのダウンロード機能の追加による拡張性を備えています。内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示
レンジ
最小分解能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09287647HTGS-0.5N50.00N-cm50N-cm0.01N-cm
173,000
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09287656HTGS-2N2.000N-m (200.0N-cm)2 N-m (200N-cm)0.001N-m (0.1N-cm)
161,000
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09287665HTGS-5N5.000N-m (500.0N-cm)5 N-m (500N-cm)0.001N-m (0.1N-cm)
161,000
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09287681HTGS-10N10.00N-m (1000N-cm)10N-m (1000N-cm)0.01N-m (1N-cm)
171,000
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする