ドリップケトル ホワイト

ドリップケトル ホワイト - EPEIOS

インテリアに馴染むデザイン性と優れた機能性の両方を備えたEPEIOSのドリップケトル。
私たちは、プロフェッショナルからコーヒー愛好家まで、幅広い層のお客様にご満足いただけるよう、デザイン性・機能性にもこだわりました。

材質本体:ステンレス フタ、取っ手:ポリプロピレン容量(mL)900電源(V)AC100消費電力(W)1200本体質量(kg)約0.99電源コード(m)約1本体寸法(cm)本体のみ : 幅29×奥行き14.5×高さ17.2 電源プレート含む:幅29×奥行き21×高さ20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09372855EPCP001S-WH
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする