曜日別特売

ボールバルブ RS PRO 真鍮 41.3バール 600psi

ボールバルブ RS PRO 真鍮 41.3バール 600psi - RS PRO

タイプ = フルボア、 二方弁
ボール材質 = 真鍮
アタッチメントタイプ = ネジ
スレッド標準 = BSPP
ねじの呼び径 = 1 1/4インチ
ボディ材質 = 真鍮
パイプ外径 = 32mm
安全に使用 = ガス
ハンドルタイプ = レバー
ハンドル材質 = PVC コート鋼
最大作働圧力psi = 600psi
最大動作圧力バール = 41.3バール
設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. DVGW (ドイツ) SVGW (スイス) BSI (UK) Factory Mutual (USA) The Australian Gas Association(オーストラリア) GOST-R、Hygenic and Rostekhnadzor (ロシア) Suruhanjaya Tenaga (マレーシア) UkrSepro(ウクライナ). 特定の構成のみに承認を適用. RS Pro S.84 EN331 ガス / 飲料水用の黄銅ボール弁です. RS PRO 手動黄銅ボールバルブ製品。
手動ボールバルブは、水流と圧力を制御する遮断弁を操作するために使用します。
この 1/4 回転黄銅フルボアボール弁は、レバーハンドルを備えており、家庭、商業、産業用途での高温温水サービスに適しています。
ボールバルブは空気、ガス、水、蒸気、化学薬品に使用可能 石油化学製品など。
このバルブは使いやすく、ハンドルを 1/4 回転させてバルブを開閉します。
RS PRO には、さまざまな圧力や高温に対応できる流量制御用の黄銅ボールバルブ製品があります。
各種サイズを用意: ; 733-5151 733-5151 - ガスレバーハンドルボールバルブ 1/4 インチ ; 733-5158 733-5158 - ガスレバーハンドルボールバルブ 1/2 インチ ; 733-5154 733-5154 - ガスレバーハンドルボールバルブ 3/8 インチ ; 733-5167 733-5167 - ガスレバーハンドルボールバルブ 3/4 インチ ; 733-5160 733-5160 - ガスレバーハンドルボールバルブ 1 インチ ; 733-5164 733-5164 - ガスレバーハンドルボールバルブ 1 1/4 インチ ; 733-5173 733-5173 - ガスレバーハンドルボールバルブ 1 1/2 インチ ; 733-5176 733-5176 - ガスレバーハンドルボールバルブ 2 インチ レジオネラ菌は 5.7 → 55 ° C の温度範囲で自然環境や人工水環境で生息 / 増殖し、酸性環境でもアルカリ性環境でも生息できる細菌です。
新しいS.84はガス使用の認定を受けており、飲料水使用の認定も追加されました。
特定のボール設計が水の停滞を防ぎ、機構内の細菌の拡散を防止します。
用途: ガス、オイル、水、飲料水. 特長と利点:. 洗浄液用の穴付き、長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル RoHS対応 動作温度: -40 → +170 ° C 、 0 → +60 ° C (ガス) 最大作働圧力: 40 bar ( 2 インチまで)、 30 bar ( 2 インチ以上). 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。
手動ハンドレバーを備えており、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製があります。
ボールバルブは、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、遮断及び制御の用途に適しています。
用途: 暖房装置 上下水道処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボールバルブの仕組み ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。
ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールをバルブハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。
フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09856388733-5164
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする