曜日別特売

ジャストサイズ ホーローコーヒーポット600ml

ジャストサイズ ホーローコーヒーポット600ml - パール金属ジャストサイズ ホーローコーヒーポット600ml - パール金属

使い勝手の良い、ちょうど良いサイズ 清潔・衛生的なホーロー製

材質表面加工: ほうろう、本体:ほうろう用鋼板、 蓋:ほうろう用鋼板容量(mL)満水:600、適正:300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×95×155内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09981591HB-4412レッド554
5,200
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
09981600HB-4415ホワイト380
5,200
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする