パール金属
プレサージュ ホーローケットル2.5L
表面はガラス質で清潔・衛生的。酸・アルカリに強く腐食しにくい。オール熱源対応
材質
本体:ほうろう用鋼板 蓋:ほうろう用鋼板 取っ手・つまみ:天然木 金属部:ステンレス鋼
色
ホワイト
質量(g)
793
容量(L)
2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×180×245
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09982205
HB-5227
¥
6,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください