パール金属
ロック適オン ステンレス製温度計付ドリップポット600ml
美味しい温度が一目でわかる温度計付。
材質
本体・注ぎ口・蓋下部:ステンレス鋼(クロム13%、ニッケル1%)、取っ手・蓋:フェノール樹脂、蓋パッキン:シリコーンゴム、温度計:バイメタル式
容量(mL)
600
質量(g)
386
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×100×130
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09982431
HB-4729
¥
6,200
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください