パール金属
クレヴィア ホーローケットル2.5L
表面はガラス性質。においが移りにくい。酸・アルカリに強く腐食しにくい。オール熱源対応
材質
本体:ほうろう用鋼板 蓋:ほうろう用鋼板 取っ手・つまみ:天然木 金属部:ステンレス鋼
質量(g)
799
容量(L)
2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×180×245
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09982135
HB-5224
レッド
¥
5,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09982151
HB-5225
ホワイト
¥
5,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください