パール金属
チーノ ふっ素加工ダイキャストミルクパン
ふっ素加工でお手入れ簡単。
材質
表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工 外面:焼付け塗装 本体:アルミニウム合金 取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
幅(mm)
160
全長(mm)
275
高さ(mm)
100
質量(g)
335
サイズ(cm)
14
深さ(mm)
(鍋)62
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09982038
HC-72
¥
2,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください