クレヴィア ホーローミルクパン(レッド)

クレヴィア ホーローミルクパン(レッド) - パール金属

表面はガラス性質。においが移りにくい。酸・アルカリに強く腐食しにくい。オール熱源対応

材質表面加工/ほうろう 本体:ほうろう用鋼板 取っ手:天然木幅(mm)160全長(mm)310レッド高さ(mm)80質量(g)496サイズ(cm)15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09982047HB-5294
3,600
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする