パール金属
グラティア 3層底片手鍋
底面は熱伝導に優れたアルミを保湿性の高いステンレス銅ではさんだ3層構造。焦げ付きにくく、保温力に優れています。
材質
本体:ステンレス鋼(クロム14%/ニッケル1%)、はり底:アルミニウム/ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:ステンレス鋼(クロム13%/ニッケル1%)、取手・つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、つまみの座板:ナイロン(耐熱温度180℃)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
高さ(mm)
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09981986
HB-5101
150
310
110
483
14
¥
3,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09981995
HB-5102
175
330
115
563
16
¥
3,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09982011
HB-5103
195
350
120
655
18
¥
3,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください