パール金属
クレヴィア ホーローガラス蓋片手鍋(ホワイト)
表面はガラス性質。においが移りにくい。酸・アルカリに強く腐食しにくい。オール熱源対応
材質
表面加工/ほうろう、本体:ほうろう用鋼板、取手:天然木、金属部:ステンレス鋼、蓋:強化ガラス製器具(強化の種類/全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ:天然木
色
ホワイト
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
高さ(mm)
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09982081
HB-5300
180
330
120
760
16
¥
4,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09982099
HB-5301
200
350
130
906
18
¥
4,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください