ファストクック 2層鋼ダイヤモンドコートIH対応ガラス蓋付片手鍋

ファストクック 2層鋼ダイヤモンドコートIH対応ガラス蓋付片手鍋 - パール金属ファストクック 2層鋼ダイヤモンドコートIH対応ガラス蓋付片手鍋 - パール金属ファストクック 2層鋼ダイヤモンドコートIH対応ガラス蓋付片手鍋 - パール金属

外面がステンレスなので無駄のないスピード調理。軽量で高耐久。内面はダイヤモンドコーティングの2層構造。オール熱源対応。

材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、本体:ステンレス鋼(クロム16%)、アルミニウム合金。取っ手:天然木、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)金属部:ステンレス鋼、つまみ:天然木内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
高さ(mm)
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09981496HC-20615530512065414
3,600
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
09981505HC-20717033013073516
4,000
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
09981521HC-20819035014591018
4,800
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする