曜日別特売

クレヴィア ホーローガラス蓋片手鍋(レッド)

クレヴィア ホーローガラス蓋片手鍋(レッド) - パール金属

表面はガラス性質。においが移りにくい。酸・アルカリに強く腐食しにくい。オール熱源対応

材質表面加工/ほうろう、本体:ほうろう用鋼板、取手:天然木、金属部:ステンレス鋼、蓋:強化ガラス製器具(強化の種類/全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ:天然木レッド内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
高さ(mm)
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09982090HB-529620035013090618
4,200
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
09982065HB-529518033012076016
4,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09982065HB-529528867836HB-4880HB-5295 アミュレット ホーローガラス蓋片手鍋 パール金属 28867836アミュレット ホーローガラス蓋片手鍋パール金属1個
1,998
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする