曜日別特売

プレサージュ ホーロー両手鍋(ホワイト)

プレサージュ ホーロー両手鍋(ホワイト) - パール金属プレサージュ ホーロー両手鍋(ホワイト) - パール金属

表面はガラス質で清潔・衛生的。酸・アルカリに強く腐食しにくい。オール熱源対応

材質表面加工/ほうろう 本体・蓋:ほうろう用鋼板 取っ手・つまみ:天然木 本体縁部・縁リング:ステンレス鋼ホワイト内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09982187HB-531299820280×220×150
5,200
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
09982196HB-5313112522305×240×160
5,400
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする