曜日別特売

軽量ふっ素加工IH対応土鍋風卓上鍋(ホワイト)

軽量ふっ素加工IH対応土鍋風卓上鍋(ホワイト) - パール金属軽量ふっ素加工IH対応土鍋風卓上鍋(ホワイト) - パール金属軽量ふっ素加工IH対応土鍋風卓上鍋(ホワイト) - パール金属軽量ふっ素加工IH対応土鍋風卓上鍋(ホワイト) - パール金属軽量ふっ素加工IH対応土鍋風卓上鍋(ホワイト) - パール金属軽量ふっ素加工IH対応土鍋風卓上鍋(ホワイト) - パール金属

軽さを追求した軽量卓上鍋。内面はふっ素加工で汚れがこびりつきにくくお手入れ簡単。IH・ガスどちらにも使えます。蓋のつまみは便利な箸置き付。

材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、ハンドルカバー:シリコーンゴム、蓋:アルミニウム合金、つまみ:フェノール樹脂内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11047560HC-45955518250×195×120
4,000
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
11047569HC-46062520270×215×120
4,400
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
11047578HC-46185924315×255×130
5,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
11047587HC-462100226335×275×130
6,400
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする