パール金属
土鍋
柔らかな熱あたりで食材の芯までじっくりと火を通す陶器製。1~2人用
材質
陶器
質量(g)
1303
サイズ(cm)
19
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×190×115
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11047657
L-7503
白
¥
3,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11047666
L-7504
黒
¥
3,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください