パール金属
ブルーダイヤモンドコート丸型焼肉グリル
表面の溝をスリットとつなげ、脂の通り道を作りました。裏面4か所の突起により隙間を作り、脂を効率的に落とします。
材質
プレート:アルミニウム合金、本体:鉄、フックハンドル:鉄(焼付け塗装)、【表面加工】フッ素樹脂塗膜加工
質量(g)
965
サイズ(cm)
34
外径×高さH(Φmm×mm)
340×60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11052110
HB-6648
¥
4,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください