パール金属
ふっ素樹脂加工丸型焼肉グリル
お手入れが楽なセパレート式!グリルプレートと本体が取り外せる。油のこびりつきが少ない!本体ホーロー加工性。油のこべりつきが少なく、洗いが簡単!
材質
プレート:アルミニウム合金、本体:鉄、【表面加工】プレート:ふっ素樹脂塗膜加工、本体:ほうろう
質量(g)
530
サイズ(cm)
32
外径×高さH(Φmm×mm)
315×45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11052101
HB-6316
¥
3,700
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください