パール金属
クレヴィア ホーロー行平鍋
表面はガラス性質。においが移りにくい。酸・アルカリに強く腐食しにくい。オール熱源対応
材質
本体:ほうろう用鋼板、取手:天然木、【表面加工】ほうろう
幅(mm)
200
全長(mm)
345
高さ(mm)
85
質量(g)
631
サイズ(cm)
18
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11051875
HB-5416
レッド
¥
4,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11051891
HB-5417
ホワイト
¥
4,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください