パール金属
プレサージュ ホーロー行平鍋
表面はガラス質で清潔・衛生的。酸・アルカリに強く腐食しにくい。オール熱源対応
材質
本体:ほうろう用鋼板、取手:天然木、【表面加工】ほうろう
幅(mm)
200
全長(mm)
345
色
ホワイト
高さ(mm)
85
質量(g)
630
サイズ(cm)
18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11051900
HB-5419
¥
4,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください