ワンダーシェフ
魔法のクイック料理 両手圧力鍋 8.0L
両手で持ちやすく収納便利な8.0L、業務用兼用サイズです。
用途
超高圧(日本最高クラス:140kPa・126℃)と高圧(80kPa・116℃)との切り替えが可能です。
沸騰のお知らせは、蒸気噴出式です。
オール熱源対応、ガスレンジは勿論、200V電磁調理器・ラジエントヒーターも対応しております。
焦げ付きにくい本体全面三層構造。
適合
水の容量/最高水位線:約5.3L、水の容量/豆類線:約2.6L
寸法(mm)
354×248×296
質量(kg)
2.8
容量(L)
8.0
対応
最大炊量:約8合
主材質
ステンレス・アルミニウム・フェノール樹脂ナイロン・シリコンゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11122731
610591
¥
59,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください