曜日別特売

手動ボールバルブ

手動ボールバルブ - フジキン

・禁油対応品

用途各種ガス、液体ラインの閉止用材質(本体)SCS13A/CF8温度(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ式RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全8種類を絞り込む
呼び径(B)
呼び径(A)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11205656UBV-21-J10R-D-ALX108711/215A(JIS10K)
12,300
11,980
13,178(税込)
44日以内出荷
返品不可
11205681UBV-21-J10R-J-ALX1901702-1/265A(JIS10K)
53,500
49,980
54,978(税込)
44日以内出荷
返品不可
11205690UBV-21-J10R-K-ALX203179380A(JIS10K)
61,600
58,980
64,878(税込)
44日以内出荷
返品不可
11205699UBV-21-J10R-M-ALX2291904100A(JIS10K)
88,700
83,980
92,378(税込)
44日以内出荷
返品不可
11205708UBV-21-J10R-E-ALX117743/420A(JIS10K)
14,100
12,980
14,278(税込)
44日以内出荷
返品不可
11205717UBV-21-J10R-F-ALX12786125A(JIS10K)
19,800
18,980
20,878(税込)
44日以内出荷
返品不可
11205726UBV-21-J10R-H-ALX165991-1/240A(JIS10K)
27,100
25,980
28,578(税込)
44日以内出荷
返品不可
11205735UBV-21-J10R-I-ALX178108250A(JIS10K)
35,000
32,980
36,278(税込)
44日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする