ネオグランヴァンケトル

ネオグランヴァンケトル - リブプラスネオグランヴァンケトル - リブプラスネオグランヴァンケトル - リブプラス

丈夫で錆びにくい! 18-8ステンレス製ケトル

材質本体:ステンレス ふた:ステンレス鋼 ハンドル・ツマミ:フェノール樹脂内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(cm)
満水容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12235155ND-5071約690約26×19×14.1約2.1
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
12235171ND-5072約820約28×20.7×15.8約2.8
オープン
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
12235180ND-5073約920約29.5×22.5×17.4約3.5
オープン
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする