リブプラス
エテルノ ステンレス製笛吹きケトル
お湯の沸かしすぎを防止する笛吹タイプ・IH・ガス火を含むオール熱源対応
材質
本体・蓋:18-0ステンレス鋼 ハンドル・ツマミ:フェノール樹脂 笛部:ナイロン樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(cm)
適合容量(L)
満水容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12235207
ND-5461
約532
約19.5×16.5×16.5~23.5
約1.2
約1.7
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
12235216
ND-5462
約625
約23×19×18~24
約1.7
約2.5
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
12235225
ND-5463
約686
約21×21×20~26
約2.6
約3.7
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください