ステンレス大型ケトル

ステンレス大型ケトル - リブプラスステンレス大型ケトル - リブプラス

丈夫で清潔なステンレス製大型ケトル

材質本体:18-8ステンレス鋼 蓋:ステンレス鋼 ハンドル・ツマミ:フェノール樹脂シルバー内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(cm)
適合容量(L)
満水容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12235189ND-5376約860約31×23×17約4.2約6
オープン
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
12235198ND-5378約1690約37.5×27.5×15.5約7約10
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする