ビストロ・カローレ セラミックIH卓上鍋ガラス蓋付

ビストロ・カローレ セラミックIH卓上鍋ガラス蓋付 - リブプラスビストロ・カローレ セラミックIH卓上鍋ガラス蓋付 - リブプラスビストロ・カローレ セラミックIH卓上鍋ガラス蓋付 - リブプラスビストロ・カローレ セラミックIH卓上鍋ガラス蓋付 - リブプラスビストロ・カローレ セラミックIH卓上鍋ガラス蓋付 - リブプラスビストロ・カローレ セラミックIH卓上鍋ガラス蓋付 - リブプラスビストロ・カローレ セラミックIH卓上鍋ガラス蓋付 - リブプラスビストロ・カローレ セラミックIH卓上鍋ガラス蓋付 - リブプラス

熱伝導率がよい内面セラミックの卓上鍋。つまみには菜箸やおたまが置けてとても便利。IH・ガス火を含むオール熱源対応

材質本体:アルミニウム合金 はり底:ステンレス鋼(クロム16%) ガラス蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化) 縁リング:ステンレス鋼 ツマミ・ツマミの座板:フェノール樹脂ワインレッド内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
寸法(cm)
満水容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12236047NQ-0051約55316約23×18.5×8約1
オープン
取扱い終了
12236056NQ-0052約84820約28.5×23×11約2.3
オープン
取扱い終了
12236065NQ-0053約117324約31.5×27×13.5約3.7
オープン
取扱い終了
12236081NQ-0054約142026約34.5×30×13.5約4.7
オープン
取扱い終了
12236090NQ-0055約165428約37×32×14約5.5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする