デイズセラティ セラミック IH雪平鍋

デイズセラティ セラミック IH雪平鍋 - リブプラスデイズセラティ セラミック IH雪平鍋 - リブプラスデイズセラティ セラミック IH雪平鍋 - リブプラスデイズセラティ セラミック IH雪平鍋 - リブプラスデイズセラティ セラミック IH雪平鍋 - リブプラスデイズセラティ セラミック IH雪平鍋 - リブプラスデイズセラティ セラミック IH雪平鍋 - リブプラスデイズセラティ セラミック IH雪平鍋 - リブプラス

遠赤外線効果で食材を中から美味しくふっくら仕上げます。大き目の両口つき。ハンドルはおしゃれな木目調。IH・ガス火を含むオール熱源対応

材質セラミックホワイト内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
寸法(cm)
満水容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12235566ND-6751約39016約33×18×11.81.4
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
12235575ND-6752約47018約35×20.9×111.7
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
12235591ND-6753約51020約37×22.8×11.62.4
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする