パール金属
いろりや ホーローやきいも鍋
材質
本体・蓋:ほうろう用鋼板(底の厚さ0.8mm) アミ:鉄(クロムめっき)
質量(g)
770
サイズ(cm)
22
表面処理
ほうろう
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
295×240×160
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12241288
HB-4903
¥3,300
¥
1,798
¥1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください