パール金属
美味カフェⅡ ステンレス製温度計付ドリップポット
材質
本体・注ぎ口・蓋:ステンレス鋼(クロム13% ニッケル1%) 底板:ステンレス鋼(クロム13% ニッケル1%) 取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃) 温度計:バイメタル式 温度計カバー:シリコーンゴム(耐熱温度180℃)
質量(g)
315
容量(L)
1.1
適合容量(mL)
700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
305×135×160
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12239407
HB-6630
¥
4,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください