パール金属
油はねを軽減する防止ネット付天ぷら鍋
材質
表面加工/シリコン樹脂塗装 本体:鉄 取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃) アミ:鉄(クロムめっき) ネット:ステンレス鋼
質量(g)
650
サイズ(cm)
20
容量(L)
2.4
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
375×210×120
適合容量(L)
1.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12240265
HB-5865
¥
3,400
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください