パール金属
フライドポテトが揚げやすいフライヤー付天ぷら鍋
材質
表面加工/シリコーン樹脂塗装 本体:鉄 取っ手:フェノール樹脂(耐熱150℃) フライヤー:ステンレス鋼
質量(g)
616
サイズ(cm)
18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
本体:325×185×85、フライヤー:315×180×110
適合容量(L)
1.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12240290
HB-5651
¥
3,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください