パール金属
サティーナ ステンレス製つぼ型ミルクパン 目盛付
材質
本体:ステンレス鋼(クロム18% ニッケル8%) 取っ手:ステンレス鋼(クロム13%)
質量(g)
329
サイズ(cm)
14
容量(L)
1.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
280×145×95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12241261
HB-6325
¥
3,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください