パール金属
ブランキッチン ホーローミルクパン
材質
表面加工:ほうろう、本体:ほうろう用鋼板、 取っ手:天然木
容量(mL)
800
質量(g)
324
サイズ(cm)
12
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
245×135×75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12241270
HB-4440
¥
3,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください