パール金属
サティーナ ステンレス製つぼ型クックポット目盛付
材質
本体:ステンレス鋼(クロム18% ニッケル8%) 取っ手:ステンレス鋼(クロム13%)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
容量(L)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12241236
HB-6323
265
12
0.8
185×125×95
¥
2,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12241245
HB-6324
300
14
1.1
215×145×95
¥
3,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください