パール金属
ふっ素樹脂加工アルミ鋳物製深型ジンギスカン鍋
材質(本体)
アルミニウム合金
質量(g)
764
サイズ(cm)
28
深さ(mm)
38
表面処理
ふっ素樹脂塗膜加工
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×295×50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12239626
HB-5778
¥
4,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください