SK11
ボールバルブ 切替2M
流体の切替えようとしてご使用いただけます。
右へ流すか左へ流すかコックを回して切替えができます。
たまにしか使用しない箇所に設置することで、省エネや空気圧降下を削減できます。
用途
エアー配管継手。
材質
真鍮
取付ねじ
【本体下部】Rc1/4(PT1/4)
ねじサイズ
【分岐ねじ】Rc1/4(PT1/4)
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
注意
※閉止はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12312408
AB-20
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材