SK11
ボールバルブ 2MXプラグ
金属製丸ハンドルのボールバルブです。
ツールの手元レギュレーターとして最適です。
カプラーソケットに接続します。
腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途
エアー配管継手。
仕様
カプラープラグ
接続ねじ
おねじR1/4(PT1/4)
適合流体
空気
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12312216
AB-10
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材